PHOENIX CONTACT - Elektronikai tartóállvány baloldali végzáró GT19133 - 2908773
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Házfajta - nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 5 mm
Magasság - 33.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918160692
Sonepar cikkszám
GT19133
Gyártói cikkszám
2908773
Gyártói típuskód
UM122-SEFE/L
Házfajta:
nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
5 mm
Magasság:
33.5 mm
Falra szerelhető:
Nem
Besorolható ház:
Igen
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Szín:
zöld
Mélység:
127.5 mm
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap URTK6 sorkapocshoz D-URTK 6 3026340