PHOENIX CONTACT - Elektronikai tartóállvány jobboldali végzáró GT19132 - 2908786
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Házfajta - nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Anyag - egyéb
Szélesség - 5 mm
Magasság - 33.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918160708
Sonepar cikkszám
GT19132
Gyártói cikkszám
2908786
Gyártói típuskód
UM122-SEFE/R
Házfajta:
nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Anyag:
egyéb
Szélesség:
5 mm
Magasság:
33.5 mm
Falra szerelhető:
Nem
Besorolható ház:
Igen
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Szín:
zöld
Mélység:
127.5 mm
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs dugaszolható híd URTK6-hoz SB 2-8-T 3026366