PHOENIX CONTACT - Elektronikai tartóállvány oldalelem GT19363 - 2909442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Anyag - műanyag
Magasság - 49.5 mm
Falra szerelhető - Nem
Szín - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918171681
Sonepar cikkszám
GT19363
Gyártói cikkszám
2909442
Gyártói típuskód
UM122-SEMFE A92
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Anyag:
műanyag
Magasság:
49.5 mm
Falra szerelhető:
Nem
Szín:
zöld
Mélység:
127.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; EPH nulla gyűjtősín 6x6mm 1m névl. áram 140A 402161 NLS-CU