PHOENIX CONTACT - Elektronikai tartóállvány rögzítőláb UM-profilhoz GT19134 - 2909471
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Házfajta - nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Anyag - egyéb
Szélesség - 14.3 mm
Magasság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918171674
Sonepar cikkszám
GT19134
Gyártói cikkszám
2909471
Gyártói típuskód
UM122-FE
Házfajta:
nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Anyag:
egyéb
Szélesség:
14.3 mm
Magasság:
45 mm
Falra szerelhető:
Nem
Besorolható ház:
Igen
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Szín:
zöld
Mélység:
20.95 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység TRIO-PS/1AC/12DC/10 stabilizált 10A