PHOENIX CONTACT - Elektronikus forgásirány-váltós motorindító 3f IP20 SN095930 - 2900582
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Motorindítók típusa - váltóindító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 19.2-30 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 19.2-30 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-19.2 V
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V - 0.6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356526289
Sonepar cikkszám
SN095930
Gyártói cikkszám
2900582
Gyártói típuskód
ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-0,6
Motorindítók típusa:
váltóindító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
19.2-30 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
19.2-30 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
19.2-19.2 V
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:
0.6 A
Kioldási osztály:
10-es osztály
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Rövidzárlati kioldóval:
Nem
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
0.6 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.075-0.6 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Transzformátorral:
Nem
Parancshelyek száma:
7
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Külső Reset lehetséges:
Nem
Biztosítékkal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
107 mm
Mélység:
113.65 mm