PHOENIX CONTACT - Elektronikus ház IP20 SN011898 - 2792002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 79 mm
Házfajta - nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Szélesség - 22.5 mm
Magasság - 85.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4017918072513
Sonepar cikkszám
SN011898
Gyártói cikkszám
2792002
Gyártói típuskód
UEGM 22,5
Mélység:
79 mm
Házfajta:
nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
85.5 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
zöld
Modulszélesség:
0.005
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Besorolható ház:
Igen
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Csupaszoló szerszám WIREFOX 4