PHOENIX CONTACT - Elektronikus ház SN113542 - 2792015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 79 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Szélesség - 25 mm
Magasság - 85.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918072520
Sonepar cikkszám
SN113542
Gyártói cikkszám
2792015
Gyártói típuskód
UEGM25
Mélység:
79 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Szélesség:
25 mm
Magasság:
85.5 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
zöld
Modulszélesség:
0.005
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Besorolható ház:
Igen
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Elektronikus ház