Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Elektronikus Hibrid motorindító 2,4A IP20 GT73657 - 2903117

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Elektronikus Hibrid motorindító 2,4A IP20 GT73657

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - váltóindító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 19.2-30 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 19.2-30 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-30 V

  • Kioldási osztály - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356712811

Sonepar cikkszám

GT73657

Gyártói cikkszám

2903117

Gyártói típuskód

ELR H5-IES-SC-SWD/500AC-9

Motorindítók típusa:

váltóindító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

19.2-30 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

19.2-30 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

19.2-30 V

Kioldási osztály:

egyéb

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Rövidzárlati kioldóval:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.18-2.4 A

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

165 mm

Mélység:

114.26 mm

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 230V UC 1v érintk 6A TS-35-re PLC-relé