Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Elektronikus Hibrid motorindító 2A rugós csatl. IP20 SN001481 - 2900559

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Elektronikus Hibrid motorindító 2A rugós csatl. IP20 SN001481

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - váltóindító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 19.2-30 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 19.2-30 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-30 V

  • Névleges üzemi áram AC-3, 400 V - 2.4 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356527828

Sonepar cikkszám

SN001481

Gyártói cikkszám

2900559

Gyártói típuskód

ELR H5-ES-SC- 24DC/500AC-2

Motorindítók típusa:

váltóindító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

19.2-30 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

19.2-30 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

19.2-30 V

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

2.4 A

Kioldási osztály:

10-es osztály

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Rövidzárlati kioldóval:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

2.4 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.18-2.4 A

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

107 mm

Mélység:

113.65 mm

Mérő és ellenőrző berendezések ; Banándugó ; Sorkapocs tesztadapter 4mm zöld