PHOENIX CONTACT - Elektronikus Hibrid motorindító 9A rugós csatl. IP20 SN000621 - 2900569
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Motorindítók típusa - közvetlen indító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 19.2-30 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 19.2-30 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-19.2 V
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V - 9 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356526159
Sonepar cikkszám
SN000621
Gyártói cikkszám
2900569
Gyártói típuskód
ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9
Motorindítók típusa:
közvetlen indító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
19.2-30 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
19.2-30 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
19.2-19.2 V
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:
9 A
Kioldási osztály:
10-es osztály
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Rövidzárlati kioldóval:
Nem
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
9 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1.5-9 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
107 mm
Mélység:
113.65 mm