Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Elektronikus Hibrid motorindító IP20 SN003420 - 2903914

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Elektronikus Hibrid motorindító IP20 SN003420

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 19.2-30 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 19.2-30 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-19.2 V

  • Névleges üzemi áram AC-3, 400 V - 0.6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356771375

Sonepar cikkszám

SN003420

Gyártói cikkszám

2903914

Gyártói típuskód

ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-0,6

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

19.2-30 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

19.2-30 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

19.2-19.2 V

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

0.6 A

Kioldási osztály:

10-es osztály

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

húzókengyeles (rugós)

Rövidzárlati kioldóval:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

0.6 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.075-0.6 A

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

107.5 mm

Mélység:

113.65 mm

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 rendezőelosztó