PHOENIX CONTACT - Elektronikus Hibrid motorindító IP20 SN007860 - 2900414
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Motorindítók típusa - váltóindító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 19.2-30 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 19.2-30 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-30 V
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V - 2.4 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356504058
Sonepar cikkszám
SN007860
Gyártói cikkszám
2900414
Gyártói típuskód
ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-2
Motorindítók típusa:
váltóindító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
19.2-30 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
19.2-30 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
19.2-30 V
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:
2.4 A
Kioldási osztály:
10-es osztály
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Rövidzárlati kioldóval:
Nem
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
2.4 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.18-2.4 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Transzformátorral:
Nem
Parancshelyek száma:
7
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Külső Reset lehetséges:
Nem
Biztosítékkal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
107 mm
Mélység:
114 mm