PHOENIX CONTACT - Elektronikus készülékvédo kapcsoló 24VDC SN023024 - 2905743
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - automata
Biztosítéktartó típusa - egyéb
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 0-30 V
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - LED
1. csatlakozási mód típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356992350
Sonepar cikkszám
SN023024
Gyártói cikkszám
2905743
Gyártói típuskód
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R
Biztosító betét típusa:
automata
Biztosítéktartó típusa:
egyéb
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:
0-30 V
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:
LED
1. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség:
24 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-16 mm2
Szín:
egyéb
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Mélység:
130 mm
Névleges áram In:
40 A
Üzemi hőmérséklet:
-25-70 °C
Szélesség:
41 mm