Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Elektronikus készülékvédo kapcsoló 24VDC SN072744 - 2905744

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Elektronikus készülékvédo kapcsoló 24VDC SN072744

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - automata

  • Biztosítéktartó típusa - egyéb

  • Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 0-30 V

  • Hibakijelző feszültségfajtája - DC

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356992367

Sonepar cikkszám

SN072744

Gyártói cikkszám

2905744

Gyártói típuskód

CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R

Biztosító betét típusa:

automata

Biztosítéktartó típusa:

egyéb

Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:

0-30 V

Hibakijelző feszültségfajtája:

DC

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

LED

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

24 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-16 mm2

Szín:

egyéb

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

130 mm

Névleges áram In:

80 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-25-70 °C

Szélesség:

41 mm

Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Elektronikus készülékvédo kapcsoló 24VDC