PHOENIX CONTACT - Elektronikus készülékvédő kapcsoló - CB E1 24DC/6A S-C P SN071247 - 2800926
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - automata
Biztosítéktartó típusa - dugaszolható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 50-50 V
Hibakijelző feszültségfajtája - AC/DC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356690829
Sonepar cikkszám
SN071247
Gyártói cikkszám
2800926
Gyártói típuskód
CB E1 24DC/6A S-C P
Biztosító betét típusa:
automata
Biztosítéktartó típusa:
dugaszolható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:
50-50 V
Hibakijelző feszültségfajtája:
AC/DC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:
egyéb
1. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Névleges feszültség:
24 V
Szín:
szürke
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Magasság:
45 mm
Mélység:
45 mm
Névleges áram In:
6 A
Szintek száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
-25-50 °C
Szélesség:
12.3 mm