Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Elektronikus készülékvédő kapcsoló - CB E1 24DC/8A S-C P SN071250 - 2800927

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Elektronikus készülékvédő kapcsoló - CB E1 24DC/8A S-C P SN071250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 8 A

  • Kialakítás - csatlakozó dugó

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - egyéb

  • Biztosító típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356690836

Sonepar cikkszám

SN071250

Gyártói cikkszám

2800927

Gyártói típuskód

CB E1 24DC/8A S-C P

Névleges áram:

8 A

Kialakítás:

csatlakozó dugó

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

egyéb

Biztosító típusa:

elektronikus

Aktív árambehatárolás x IN:

1.25

Szélesség:

12.3 mm

Magasság:

45 mm

Mélység:

60.85 mm

Üzemi feszültség:

30 V

Fail-Safe elem:

15 A

Lekapcsolási idő:

0.08 ms

Max. kapacitív terhelés:

0.02 µF

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-50 °C

PLC ipari vezérlések ; Interface modul ; Elektronikus készülékvédő kapcsoló - CB E1 24DC/8A S-C P