PHOENIX CONTACT - Elektronikus készülékvédő kapcsoló SN111959 - 2906032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - automata
Biztosítéktartó típusa - egyéb
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 0-30 V
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - LED
1. csatlakozási mód típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626149356
Sonepar cikkszám
SN111959
Gyártói cikkszám
2906032
Gyártói típuskód
CBMC E4 24DC/1-10A NO
Biztosító betét típusa:
automata
Biztosítéktartó típusa:
egyéb
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:
0-30 V
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:
LED
1. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség:
24 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-6 mm2
Szín:
egyéb
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Mélység:
90 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-2.5 mm2
Névleges áram In:
40 A
Szintek száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Szélesség:
36 mm