Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Elektronikus mágneskapcsoló 37A SN077595 - 2297374

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Elektronikus mágneskapcsoló 37A SN077595

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Fázisok száma - 3

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 37 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356175739

Sonepar cikkszám

SN077595

Gyártói cikkszám

2297374

Gyártói típuskód

ELR W2+1- 24DC/500AC-37

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Fázisok száma:

3

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

37 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

25 A

Relék ; Szilárdtest relé ; Elektronikus mágneskapcsoló 37A