PHOENIX CONTACT - Elektronikus mágneskapcsoló SN072856 - 2297316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 9 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356175678
Sonepar cikkszám
SN072856
Gyártói cikkszám
2297316
Gyártói típuskód
ELR W3- 24DC/500AC- 9
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
9 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
9 A
Relék ; Szilárdtest relé ; Elektronikus mágneskapcsoló