Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Elosztó blokk 690V 24A 0,14 mm² - 4 mm² fekete/sárga SN111368 - 3273108

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Elosztó blokk 690V 24A 0,14 mm² - 4 mm² fekete/sárga SN111368

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-2.5 mm2

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4055626391120

Sonepar cikkszám

SN111368

Gyártói cikkszám

3273108

Gyártói típuskód

PTFIX 6/12X2,5-NS35-FE

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-2.5 mm2

Szín:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

690 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

28.6 mm

Magasság:

30.4 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

58.1 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-2.5 mm2

Névleges áram In:

24 A

Elosztó blokk 690V 24A 0,14 mm² - 4 mm² fekete/sárga