PHOENIX CONTACT - Elválasztó lap, hossz: 61 mm, szélesség: 0,8 mm, szín: szürke SN143985 - 0308210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 0.8 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN143985
Gyártói cikkszám
0308210
Gyártói típuskód
TS-RTK-BEN
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
0.8 mm
Bepattintható:
Nem
Elválasztó lap, hossz: 61 mm, szélesség: 0,8 mm, szín: szürke