Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Emeletes sorkapocs 0,2 mm² - 6 mm² szürke SN107063 - 3214047

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Emeletes sorkapocs  0,2 mm² - 6 mm² szürke SN107063

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-6 mm2

  • Potenciálok száma - 2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-4 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356817776

Sonepar cikkszám

SN107063

Gyártói cikkszám

3214047

Gyártói típuskód

PTI 4-PE/L/NT

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-6 mm2

Potenciálok száma:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-4 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-6 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

N-szétválasztó csúszkákkal:

Igen

Lezárólemez szükséges:

Igen

PE-funkcióval:

Igen

Magasság:

114 mm

Mélység:

114 mm

N-funkció lehetséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-6 mm2

Névleges áram In:

28 A

Névleges feszültség:

400 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

6.2 mm

Alapszín:

szürke

Emeletes sorkapocs 0,2 mm² - 6 mm² szürke