Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Emeletes sorkapocs 250V/13,5A, csatlakozások száma 5 SN108655 - 3244470

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Emeletes sorkapocs 250V/13,5A, csatlakozások száma 5 SN108655

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.14-1.5 mm2

  • Névleges áram In - 13.5 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • 1. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Kapocshelyek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108655

Gyártói cikkszám

3244470

Gyártói típuskód

PTIO 1,5/S/5

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-1.5 mm2

Névleges áram In:

13.5 A

Névleges feszültség:

250 V

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Kapocshelyek száma:

2

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-1.5 mm2

Szintek száma:

5

Szintek belső hidalással:

Nem

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Keresztben összeköthető:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szín:

szürke

Mélység:

121.65 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Nem

PE csatlakozással:

Nem

Ernyő-csatlakozóval:

Nem

Betápfunkcióval:

Nem

Szétválasztó funkció:

Nem

Emeletes sorkapocs 250V/13,5A, csatlakozások száma 5