Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Emeletes sorkapocs 3 emelet 4mm2 szürke SN109717 - 3213949

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Emeletes sorkapocs 3 emelet 4mm2 szürke SN109717

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-4 mm2

  • Potenciálok száma - 2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-2.5 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356609630

Sonepar cikkszám

SN109717

Gyártói cikkszám

3213949

Gyártói típuskód

PTI 2,5-PE/L/L

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-4 mm2

Potenciálok száma:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-2.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-4 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

PE-funkcióval:

Igen

Magasság:

50.5 mm

Mélység:

101 mm

N-funkció lehetséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-4 mm2

Névleges áram In:

24 A

Névleges feszültség:

400 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

5.2 mm

Alapszín:

szürke

Emeletes sorkapocs 3 emelet 4mm2 szürke