Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - EML (17,5X8)R GT93366 - 816744

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - EML  (17,5X8)R GT93366

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 17.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356107501

Sonepar cikkszám

GT93366

Gyártói cikkszám

816744

Gyártói típuskód

EML (17,5X8)R

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

17.5 mm

Halogénmentes:

Igen

Szélesség:

8 mm

Magasság:

17.5 mm

Mágneses:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység UNO-PS/2AC/24DC/90W/C2LPS