PHOENIX CONTACT - EMLP (27X18)R SR GT93365 - 819534
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - egyéb
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356160742
Sonepar cikkszám
GT93365
Gyártói cikkszám
819534
Gyártói típuskód
EMLP (27X18)R SR
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
27 mm
Halogénmentes:
Nem
Szélesség:
18 mm
Magasság:
27 mm
Mágneses:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység UNO-PS/1AC/24DC/90W/C2LPS