Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Energiamérő készülék GT90818 - 2901363

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Energiamérő készülék GT90818

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérő - Igen

  • Meddő teljesítmény mérő - Igen

  • Frekvenciamérő - Igen

  • Impulzusszámláló - Nem

  • Árammérő - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356585811

Sonepar cikkszám

GT90818

Gyártói cikkszám

2901363

Gyártói típuskód

2901363 EEM-MA250

Feszültségmérő:

Igen

Meddő teljesítmény mérő:

Igen

Frekvenciamérő:

Igen

Impulzusszámláló:

Nem

Árammérő:

Igen

Hatásos teljesítményt mérő műszer:

Igen

Fordulatszámmérő:

Nem

Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 16mm2 földelő sork TS32/35-re cs bek z-