PHOENIX CONTACT - Energiatároló UPS-BAT/PB/24DC/12AH SN141937 - 1274119
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - blokk
Kapacitás - 0.012 mAh
Kivitel - egyéb
Hosszúság - 110 mm
Magasság (pólusokkal együtt) - 202 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4063151466510
Sonepar cikkszám
SN141937
Gyártói cikkszám
1274119
Gyártói típuskód
1274119
Méretjelölés:
blokk
Kapacitás:
0.012 mAh
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
110 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
202 mm
Szélesség:
202 mm
Akkucsomag:
Igen
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-20-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Tömeg:
9.2 g
Energiatároló UPS-BAT/PB/24DC/12AH