PHOENIX CONTACT - Energiatároló - UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH SN068028 - 2320322
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - blokk
Névleges feszültség - 24 V
Kapacitás - 12000 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356554107
Sonepar cikkszám
SN068028
Gyártói cikkszám
2320322
Gyártói típuskód
UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH
Méretjelölés:
blokk
Névleges feszültség:
24 V
Kapacitás:
12000 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Cellák száma:
2
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
110 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
202 mm
Szélesség:
202 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Tömeg:
8900 g
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) fedél ; B24 védőfedél, keri. kengyelhez