PHOENIX CONTACT - EPH földelő csavar AK4 GT37082 - 0404017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 3-6 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 6-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 41 A
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918001841
Sonepar cikkszám
GT37082
Gyártói cikkszám
0404017
Gyártói típuskód
AK 4
Gyűjtősín vastagság:
3-6 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
6-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
41 A
Kapocs szélessége:
7 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Sorkapcsok ; Késes biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 16A TS32/35 sínre csav bek mérő-bontó