PHOENIX CONTACT - EPH gyűjtősín kapocs, fekete SN007946 - 0421032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 3-6 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 6-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 6 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 41 A
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918001933
Sonepar cikkszám
SN007946
Gyártói cikkszám
0421032
Gyártói típuskód
AKG 4 BK
Gyűjtősín vastagság:
3-6 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
6-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
6 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
41 A
Kapocs szélessége:
7 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) kerek ; Vezeték összekötő 4pólusú QUICKON IP65