PHOENIX CONTACT - EPH N gyűjtősín kapocs AKG 35 BU GT50013 - 0424013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 3-6 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 6-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 35 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 125 A
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918002046
Sonepar cikkszám
GT50013
Gyártói cikkszám
0424013
Gyártói típuskód
AKG 35 BU
Gyűjtősín vastagság:
3-6 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
6-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
35 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
125 A
Kapocs szélessége:
14.3 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezető B fok 900V 1pol