PHOENIX CONTACT - EPH nulla gyűjtősín 1m névl. áram 402174 NLS-CU GT66415 - 0402174
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 10x3 mm
Anyag - réz
Névleges áram In - 140 A
Felület kivitele - ónozott
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4017918001810
Sonepar cikkszám
GT66415
Gyártói cikkszám
0402174
Gyártói típuskód
NLS-CU 3/10 SN 1000MM
Kivitel:
10x3 mm
Anyag:
réz
Névleges áram In:
140 A
Felület kivitele:
ónozott
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 1,5mm2 35mm sínre rug.