PHOENIX CONTACT - EPH nulla gyűjtősín 6x6mm 1m névl. áram 140A 402161 NLS-CU GT50012 - 402161
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - réz
Névleges áram In - 140 A
Felület kivitele - ónozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918001803
Sonepar cikkszám
GT50012
Gyártói cikkszám
402161
Gyártói típuskód
NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM
Kivitel:
egyéb
Anyag:
réz
Névleges áram In:
140 A
Felület kivitele:
ónozott
Sorkapcsok ; Dióda modul ; Diódás modul EMG 90-DIO 32P