PHOENIX CONTACT - EPH PE gyűjtősín kapocs GT24265 - 0421029
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 3-3 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 41 A
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918001926
Sonepar cikkszám
GT24265
Gyártói cikkszám
0421029
Gyártói típuskód
AKG 4 GNYE
Gyűjtősín vastagság:
3-3 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
41 A
Kapocs szélessége:
7 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 40A 35sínre rugós bek ST 4-Quattro Bu