Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - EPH PE N gyűjtősín tartó GT24266 - 0404431

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - EPH PE N gyűjtősín tartó GT24266

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Max. névleges áram - 140 A

  • Síntávolság - 26 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918001896

Sonepar cikkszám

GT24266

Gyártói cikkszám

0404431

Gyártói típuskód

AB2/SS

Pólusszám:

2

Max. névleges áram:

140 A

Síntávolság:

26 mm

Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap 3030527 D-ST 4-QUATTRO