PHOENIX CONTACT - Érintkezőbetét 16+PE 250 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2 SN182129 - 1585320
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356285056
Sonepar cikkszám
SN182129
Gyártói cikkszám
1585320
Gyártói típuskód
HC-A16-I-UT-F
Érintkezőbetét 16+PE 250 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2