PHOENIX CONTACT - Érintkezőbetét HS6 6 pólusú HC-HS06-I-UT-M 1406531 SN106564 - 1406531
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 6
Névleges áram In - 41 A
Névleges feszültség - 400 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356926270
Sonepar cikkszám
SN106564
Gyártói cikkszám
1406531
Gyártói típuskód
HC-HS06-I-UT-M
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
6
Névleges áram In:
41 A
Névleges feszültség:
400 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-6 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Teljesítmény érzékelők száma:
6
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Dugaszoló érintkező átmérője:
3.5 mm
Környezeti hőmérséklet:
125-125 °C
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-6 mm2
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500
Szélesség:
34 mm
Magasság:
34 mm
Mélység:
32.5 mm