PHOENIX CONTACT - Érintkezőbetétes modul - HC-M-02-PN-M-F SN153366 - 1417434
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 2
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Érintkező anyaga - egyéb
Érintkező betét érintkezők nélkül - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626112954
Sonepar cikkszám
SN153366
Gyártói cikkszám
1417434
Gyártói típuskód
HC-M-02-PN-M-F
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
2
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Érintkező anyaga:
egyéb
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Igen
Dugaszoló érintkező átmérője:
6 mm
Környezeti hőmérséklet:
80-80 °C
Üzemi hőmérséklet:
-40-80 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500
Szélesség:
34.2 mm
Magasság:
27.2 mm
Mélység:
14.6 mm