PHOENIX CONTACT - Érintőpanel GT93121 - 2739476
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
HW-illesztőfelületek száma egyéb - 0
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges - Nem
Képpontok száma, horizontális - 320
Képpontok száma, vertikális - 240
Előretelepített operációs rendszer - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT93121
Gyártói cikkszám
2739476
Gyártói típuskód
TP22ES/108032
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Képpontok száma, horizontális:
320
Képpontok száma, vertikális:
240
Előretelepített operációs rendszer:
egyéb
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma SCSI:
0
HW-illesztőfelületek száma PS2:
0
Display típusa:
STN
Érintőképernyővel:
Igen
Billentyűzet, integrált:
Nem
Funkciógombok száma:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-50 °C
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Igen
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Rögzítés módja, asztalláb:
Nem
Rögzítés módja, állványos szerelés:
Nem
Front szélessége:
220 mm
Front magassága:
152 mm