PHOENIX CONTACT - Érjelelölő tartó SN110220 - 820549
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 6-10 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 6-10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356294782
Sonepar cikkszám
SN110220
Gyártói cikkszám
820549
Gyártói típuskód
PATG 4/18
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
6-10 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
6-10 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
18 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Szélesség:
7.5 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Érjelelölő tartó