Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Érjelölő tartó SN078262 - 808024

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Érjelölő tartó SN078262

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 10-14 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 10-14 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918168896

Sonepar cikkszám

SN078262

Gyártói cikkszám

808024

Gyártói típuskód

PATG 5/23

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

10-14 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

10-14 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

23 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

egyéb

Szélesség:

15 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Érjelölő tartó