PHOENIX CONTACT - Érjelölő tartó SN102937 - 822495
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 2-3.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2-3.5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356326179
Sonepar cikkszám
SN102937
Gyártói cikkszám
822495
Gyártói típuskód
0822495
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
2-3.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2-3.5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
30 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Szélesség:
5.6 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
bepattintható
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Érjelölő tartó