PHOENIX CONTACT - Érjelölő tartó SN116441 - 822482
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 10-14 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 10-14 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356326216
Sonepar cikkszám
SN116441
Gyártói cikkszám
822482
Gyártói típuskód
PATG 5/30
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
10-14 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
10-14 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
30 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Szélesség:
15 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Érjelölő tartó