Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely 0.14mm2 L= 8mm szig szürke SN135462 - 3203011

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely    0.14mm2 L= 8mm szig szürke SN135462

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 0.14 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - szürke

  • Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918949426

Sonepar cikkszám

SN135462

Gyártói cikkszám

3203011

Gyártói típuskód

AI 0,14- 8 GY -1000

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

0.14 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

szürke

Szigetelés anyaga:

polipropilén (PP)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

26

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Érvéghüvely 0.14mm2 L= 8mm szig szürke