PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely 0.25mm2 L= 8mm szig sárga SN135464 - 3203037
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - sárga
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356012980
Sonepar cikkszám
SN135464
Gyártói cikkszám
3203037
Gyártói típuskód
AI 0,25- 8 YE
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
sárga
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
24
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Érvéghüvely 0.25mm2 L= 8mm szig sárga