Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely 0.50mm2 L=12mm szig sárga SN022751 - 3201301

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely    0.50mm2 L=12mm szig sárga SN022751

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 6 mm

  • Szín - narancs

  • Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918094805

Sonepar cikkszám

SN022751

Gyártói cikkszám

3201301

Gyártói típuskód

AI 0,5 - 6 OG

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Hüvelyhossz:

6 mm

Szín:

narancs

Szigetelés anyaga:

polipropilén (PP)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

20

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Adat- és telekommunikáció ; Hálózati kapcsoló / Switch ; Ethernet Switch