PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely 0.50mm2 L= 8mm szig fehér SN135465 - 3200881
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - fehér
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918094430
Sonepar cikkszám
SN135465
Gyártói cikkszám
3200881
Gyártói típuskód
AI 0,5 - 8 WH -1000
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
fehér
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
20
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Érvéghüvely 0.50mm2 L= 8mm szig fehér