PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely 0.75mm2 L= 6mm szig szürke GT03417 - 3200690
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Hüvelyhossz - 6 mm
Szín - szürke
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918094287
Sonepar cikkszám
GT03417
Gyártói cikkszám
3200690
Gyártói típuskód
3200690
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Hüvelyhossz:
6 mm
Szín:
szürke
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
18
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT sork-hoz