PHOENIX CONTACT - Érvéghüvely 0.75mm2 L= 8mm szig fehér SN022722 - 3201110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - fehér
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918094669
Sonepar cikkszám
SN022722
Gyártói cikkszám
3201110
Gyártói típuskód
AI 0,75- 8 WH
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
fehér
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
18
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő PATG 2/18